Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64629 GZ6.35 42X51 12V 100W 600h EFP

kopierenkopieren
OSRAM - 64629 GZ6.35 42X51 12V 100W 600h EFP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P01264629/02

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Nennstrom - 8500 mA

  • Sockel - GZ6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300943169

Sonepar Artikelnummer

120942272

Hersteller Artikelnummer

P01264629/02

Hersteller Typ

BAIP01264629/02

Hersteller Artikel Nr.:

P01264629/02

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12 V

Nennstrom:

8500 mA

Sockel:

GZ6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.036 kg

OSR 64629 Reflektor MR16 GZ6.35 12V 100W Weiße Reflektor Halogen 3200K EFP-6 LCL32 42x51mm Studio-, Projektions- und Fotolampe