Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64633 HLX G6.35 15V 150W A1/234 BRJ

kopierenkopieren
OSRAM - 64633 HLX G6.35 15V 150W A1/234 BRJ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P015BRJ/02

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 15 V

  • Nennstrom - 10000 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300006710

Sonepar Artikelnummer

120942291

Hersteller Artikelnummer

P015BRJ/02

Hersteller Typ

BAIP015BRJ/02

Hersteller Artikel Nr.:

P015BRJ/02

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

15 V

Nennstrom:

10000 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.008 kg

OSR XENOPHOT HLX A1/234 BRJ G6.35 15V 150W 5600lm 3450K Klar Halogen LCL30 11.5x44mm 50h Projektions Beleuchtung