Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64634 HLX GZ6.35 15V 150W A1/232 EFR 50h

kopierenkopieren
OSRAM - 64634 HLX GZ6.35 15V 150W A1/232 EFR 50h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P015EFR/02

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 15 V

  • Lichtstrom - 400 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300006819

Sonepar Artikelnummer

120942293

Hersteller Artikelnummer

P015EFR/02

Hersteller Typ

BAIP015EFR/02

Hersteller Artikel Nr.:

P015EFR/02

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

15 V

Lichtstrom:

400 lm

Sockel:

GY6,35

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

EFR

Wendelform:

ohne

Lichtpunkthöhe:

32 mm

Reflektordurchmesser:

51 mm

Gesamtlänge:

42 mm

Durchmesser:

51 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.036 kg

OSR 64634 HLX A1/232 EFR Reflektor MR16 GZ6.35 15V 150W 3200K 50U Klar Halogen LCL32 51x42mm Projektions Beleuchtung