Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64637 GZ6.35 42X51 12V 100W EBV A1/271

kopierenkopieren
OSRAM - 64637 GZ6.35 42X51 12V 100W EBV A1/271

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100239466

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Sockel - GZ6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321352071

Sonepar Artikelnummer

120936786

Hersteller Artikelnummer

30100239466

Hersteller Typ

BAI30100239466

Hersteller Artikel Nr.:

30100239466

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

12 V

Sockel:

GZ6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.036 kg

OSR 64637 GZ6.35 42X51mm 12V 100W EBV A1/271 3000K 1500U Lampe für medizinische Anwendungen