Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64638 HLX G6.35 24V 100W

kopierenkopieren
OSRAM - 64638 HLX G6.35 24V 100W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024HLX64638/02

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - G6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300283050

Sonepar Artikelnummer

120942332

Hersteller Artikelnummer

P024HLX64638/02

Hersteller Typ

BAIP024HLX64638/02

Hersteller Artikel Nr.:

P024HLX64638/02

Lampenleistung:

100 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.015 kg

OSR 64638 HLX G6.35 24V 100W Klar 3100K 2970lm Halogen LCL30 13x50mm 300U Lampe für medizinische Anwendungen