Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64640 HLX G6.35 24V 150W A1/216 FCS

kopierenkopieren
OSRAM - 64640 HLX G6.35 24V 150W A1/216 FCS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024FCS/02

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 6250 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4050300006727

Sonepar Artikelnummer

120942327

Hersteller Artikelnummer

P024FCS/02

Hersteller Typ

BAIP024FCS/02

Hersteller Artikel Nr.:

P024FCS/02

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

6250 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

OSR 64640 HLX A1/216 FCS G6.35 24V 150W Klar 3450K 50h LCL32 13.5x50mm Projektions Beleuchtung