Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64642 HLX G6.35 24V 150W M/184 FDV

kopierenkopieren
OSRAM - 64642 HLX G6.35 24V 150W M/184 FDV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024FDV/02

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 6250 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300012025

Sonepar Artikelnummer

120942330

Hersteller Artikelnummer

P024FDV/02

Hersteller Typ

BAIP024FDV/02

Hersteller Artikel Nr.:

P024FDV/02

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

6250 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

OSR 64642 HLX M/184 FDV G6.35 24V 150W 5000lm Klar 3450K LCL32 13.5x50mm 300U Projektions Beleuchtung