Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64643 GY9.5 24V 150W A1/262 FDS

kopierenkopieren
OSRAM - 64643 GY9.5 24V 150W A1/262 FDS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024FDS/02

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 6250 mA

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321099648

Sonepar Artikelnummer

120942329

Hersteller Artikelnummer

P024FDS/02

Hersteller Typ

BAIP024FDS/02

Hersteller Artikel Nr.:

P024FDS/02

Lampenleistung:

150 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

6250 mA

Sockel:

GY9,5

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.018 kg

OSR 64643 A1/262 FDS/DZE GY9.5 24V 150W 5000lm 3450K 100U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe