Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64647 HLX G6.35 24V 120W

kopierenkopieren
OSRAM - 64647 HLX G6.35 24V 120W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P02464647/02

  • Lampenleistung - 120 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 5000 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321107114

Sonepar Artikelnummer

120942313

Hersteller Artikelnummer

P02464647/02

Hersteller Typ

BAIP02464647/02

Hersteller Artikel Nr.:

P02464647/02

Lampenleistung:

120 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

5000 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

OP-Leuchte

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.005 kg

OSR 64647 G6.35 24V 120W Klar Axial LCL30 13x44mm 3600lm 700U Projektions Beleuchtung Studio-, Projektions- und Fotolampe