Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64650 G6.35 13X44 22.8V 50W

kopierenkopieren
OSRAM - 64650 G6.35 13X44 22.8V 50W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MH015282/02

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 22.8 V

  • Sockel - G6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321107138

Sonepar Artikelnummer

120941887

Hersteller Artikelnummer

MH015282/02

Hersteller Typ

BAIMH015282/02

Hersteller Artikel Nr.:

MH015282/02

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

22.8 V

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.008 kg

OSR 64650 G6.35 22.8V 50W 1150lm Klar 3100K Axial LCL30 13x44mm 50h Lampe für medizinische Anwendungen