Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64653 HLX GX5.3 24V 250W A1/259 ELC

kopierenkopieren
OSRAM - 64653 HLX GX5.3 24V 250W A1/259 ELC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024ELC/02

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - sonstige

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899329348

Sonepar Artikelnummer

120942318

Hersteller Artikelnummer

P024ELC/02

Hersteller Typ

BAIP024ELC/02

Hersteller Artikel Nr.:

P024ELC/02

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

sonstige

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.037 kg

OSR 64653 HLX A1/259 ELC Reflektor MR16 GX5.3 24V 250W 3400K Halogen 51x44.5mm Projektions Beleuchtung