Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64654 HLX GY9.5 24V 250W

kopierenkopieren
OSRAM - 64654 HLX GY9.5 24V 250W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024HLX64654/02

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - GY9,5

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321241399

Sonepar Artikelnummer

120942334

Hersteller Artikelnummer

P024HLX64654/02

Hersteller Typ

BAIP024HLX64654/02

Hersteller Artikel Nr.:

P024HLX64654/02

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

GY9,5

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.018 kg

OSR 64654 HLX GY9.5 24V 250W Klar 3450K Xenon LCL35 13.5x68mm Projektions Beleuchtung