Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64655 HLX G6.35 24V 250W A1/223 EHJ

kopierenkopieren
OSRAM - 64655 HLX G6.35 24V 250W A1/223 EHJ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024EHJ/02

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 10000 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300006734

Sonepar Artikelnummer

120942315

Hersteller Artikelnummer

P024EHJ/02

Hersteller Typ

BAIP024EHJ/02

Hersteller Artikel Nr.:

P024EHJ/02

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

10000 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.006 kg

OSR 64655 HLX A1/223 EHJ G6.35 24V 250W Klar 3550K LCL33 12.5x55mm 10000lm 50U Projektions Beleuchtung