Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64657 HLX G6.35 24V 250W M/33 EVC

kopierenkopieren
OSRAM - 64657 HLX G6.35 24V 250W M/33 EVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P024EVC/02

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Sockel - G6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300012001

Sonepar Artikelnummer

120942325

Hersteller Artikelnummer

P024EVC/02

Hersteller Typ

BAIP024EVC/02

Hersteller Artikel Nr.:

P024EVC/02

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

24 V

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.005 kg

OSR 64657 HLX M/33 EVC G6.35 24V 250W Klar LCL33 13.5x55mm Projektions Beleuchtung