Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64662 GY9.5 230V 300W

kopierenkopieren
OSRAM - 64662 GY9.5 230V 300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143709

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 5000 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899015449

Sonepar Artikelnummer

120935525

Hersteller Artikelnummer

143709

Hersteller Typ

BAI143709

Hersteller Artikel Nr.:

143709

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

5000 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

2900 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Reflektordurchmesser:

17.5 mm

Gesamtlänge:

80 mm

Durchmesser:

15 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.034 kg

OSR 64662 GY9.5 15X80mm 230V 300W 2900K 5000lm 2000U Studio-, Projektions- und Fotolampe