Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64662 GY9.5 240V 300W M38

kopierenkopieren
OSRAM - 64662 GY9.5 240V 300W M38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143725

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 5000 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899144248

Sonepar Artikelnummer

120935539

Hersteller Artikelnummer

143725

Hersteller Typ

BAI143725

Hersteller Artikel Nr.:

143725

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

5000 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

2900 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

17.5 mm

Gesamtlänge:

80 mm

Durchmesser:

17.5 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.035 kg

OSR 64662 GY9.5 18X80mm 240V 300W M/38 2950K 5000lm 2000U Studio-, Projektions- und Fotolampe