Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64663 HLX G6.35 36V 400W A1/239 EVD

kopierenkopieren
OSRAM - 64663 HLX G6.35 36V 400W A1/239 EVD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P036EVD/02

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lampenspannung - 36 V

  • Sockel - G6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300006741

Sonepar Artikelnummer

120942336

Hersteller Artikelnummer

P036EVD/02

Hersteller Typ

BAIP036EVD/02

Hersteller Artikel Nr.:

P036EVD/02

Lampenleistung:

400 W

Lampenspannung:

36 V

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.010 kg

OSR 64663 HLX A1/239 EVD G6.35 36V 400W Klar 3250K LCL36 150x60mm Projektions Beleuchtung