Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64665 HLX G6.35 18x60 36V 400W A1/166

kopierenkopieren
OSRAM - 64665 HLX G6.35 18x60 36V 400W A1/166

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144022

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lampenspannung - 36 V

  • Sockel - G6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321833815

Sonepar Artikelnummer

120935811

Hersteller Artikelnummer

144022

Hersteller Typ

BAI144022

Hersteller Artikel Nr.:

144022

Lampenleistung:

400 W

Lampenspannung:

36 V

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.008 kg

OSR 64665 HLX G6.35 18X60mm 36V 400W A1/166 3300K 12800lm 300u