Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64665 HLX G6.35 36V 400W A1/166

kopierenkopieren
OSRAM - 64665 HLX G6.35 36V 400W A1/166

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P036HLX64665/02

  • Lampenleistung - 400 W

  • Lampenspannung - 36 V

  • Sockel - G6,35

  • Anwendung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321099761

Sonepar Artikelnummer

120942338

Hersteller Artikelnummer

P036HLX64665/02

Hersteller Typ

BAIP036HLX64665/02

Hersteller Artikel Nr.:

P036HLX64665/02

Lampenleistung:

400 W

Lampenspannung:

36 V

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.027 kg

OSR 64665 HLX A1/166 G6.35 36V 400W 300U LCL36 18x60mm Studio-, Projektions- und Fotolampe