Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64668 XIR G6.35 14X44 22.8V 80W

kopierenkopieren
OSRAM - 64668 XIR G6.35 14X44 22.8V 80W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P02264668XIR/02

  • Lampenleistung - 80 W

  • Lampenspannung - 22.8 V

  • Nennstrom - 3500 mA

  • Sockel - G6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321331182

Sonepar Artikelnummer

120942305

Hersteller Artikelnummer

P02264668XIR/02

Hersteller Typ

BAIP02264668XIR/02

Hersteller Artikel Nr.:

P02264668XIR/02

Lampenleistung:

80 W

Lampenspannung:

22.8 V

Nennstrom:

3500 mA

Sockel:

G6,35

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.004 kg

OSR 64668XIR G6.35 22.8V 80W Klar Halogen LCL30 14x44mm 3250K 3050lm 400U Lampe für medizinische Anwendungen