Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64670 GY9.5 240V 500W GCV GVH T/25

kopierenkopieren
OSRAM - 64670 GY9.5 240V 500W GCV GVH T/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143931

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 11000 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321624031

Sonepar Artikelnummer

120935723

Hersteller Artikelnummer

143931

Hersteller Typ

BAI143931

Hersteller Artikel Nr.:

143931

Lampenleistung:

500 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

11000 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

GCV/GVH

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

Biplane

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

46.5 mm

Reflektordurchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

90 mm

Durchmesser:

23 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.059 kg

OSR 64670 GY9.5 23X90mm 240V 500W GCV GVH T/25 3000K 11000lm 300U Studio-, Projektions- und Fotolampe