Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64672 GY9.5 230V 500W M40

kopierenkopieren
OSRAM - 64672 GY9.5 230V 500W M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P230M40/02

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 8500 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321098559

Sonepar Artikelnummer

120942378

Hersteller Artikelnummer

P230M40/02

Hersteller Typ

BAIP230M40/02

Hersteller Artikel Nr.:

P230M40/02

Lampenleistung:

500 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

8500 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

2900 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

21.1 mm

Gesamtlänge:

89.9 mm

Durchmesser:

22 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.023 kg

OSR 64672 M40 GY9.5 230V 500W Klar 2900K LCL46.5 22x85mm Studio-, Projektions- und Fotolampe