Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64673 GY9.5 240V 300W CP81 FSK

kopierenkopieren
OSRAM - 64673 GY9.5 240V 300W CP81 FSK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143746

  • Lampenleistung - 300 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 6800 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899015487

Sonepar Artikelnummer

120935560

Hersteller Artikelnummer

143746

Hersteller Typ

BAI143746

Hersteller Artikel Nr.:

143746

Lampenleistung:

300 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

6800 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

3100 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

FSK

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

46.5 mm

Reflektordurchmesser:

17.5 mm

Gesamtlänge:

90 mm

Durchmesser:

18 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.034 kg

OSR 64673 GY9.5 18X90mm 240V 300W CP81 FSK 3100K 6800lm 200U Studio-, Projektions- und Fotolampe