Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64674 GY9.5 240V 500W FRJ CP82

kopierenkopieren
OSRAM - 64674 GY9.5 240V 500W FRJ CP82

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143949

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 13500 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899015524

Sonepar Artikelnummer

120935741

Hersteller Artikelnummer

143949

Hersteller Typ

BAI143949

Hersteller Artikel Nr.:

143949

Lampenleistung:

500 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

13500 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

FRJ

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

46.5 mm

Reflektordurchmesser:

17.5 mm

Gesamtlänge:

80 mm

Durchmesser:

18 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.034 kg

OSR 64674 GY9.5 18X90mm 240V 500W FRJ CP82 3200K 13500lm 200U Studio-, Projektions- und Fotolampe