Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64680 GY9.5 240V 500W A1/244

kopierenkopieren
OSRAM - 64680 GY9.5 240V 500W A1/244

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P240A1244/02

  • Lampenleistung - 500 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 14500 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321098597

Sonepar Artikelnummer

120942390

Hersteller Artikelnummer

P240A1244/02

Hersteller Typ

BAIP240A1244/02

Hersteller Artikel Nr.:

P240A1244/02

Lampenleistung:

500 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

14500 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

21.1 mm

Gesamtlänge:

74.9 mm

Durchmesser:

22 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.038 kg

OSR 64680 A1/244 GY9.5 240V 500W Klar 3200K LCL36.5 22x75mm Studio-, Projektions- und Fotolampe