Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64686 GY9.5 230V 650W DYR

kopierenkopieren
OSRAM - 64686 GY9.5 230V 650W DYR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143748

  • Lampenleistung - 650 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 16500 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899158269

Sonepar Artikelnummer

120935562

Hersteller Artikelnummer

143748

Hersteller Typ

BAI143748

Hersteller Artikel Nr.:

143748

Lampenleistung:

650 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

16500 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

18 mm

Gesamtlänge:

64 mm

Durchmesser:

21 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.029 kg

OSR 64686 GY9.5 21X64mm 230V 650W DYR 3200K 16500lm 50U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe