Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64716 G9.5 230V 600W GKV

kopierenkopieren
OSRAM - 64716 G9.5 230V 600W GKV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P230GKV/02

  • Lampenleistung - 600 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 14000 lm

  • Sockel - G9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300506494

Sonepar Artikelnummer

120942372

Hersteller Artikelnummer

P230GKV/02

Hersteller Typ

BAIP230GKV/02

Hersteller Artikel Nr.:

P230GKV/02

Lampenleistung:

600 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

14000 lm

Sockel:

G9,5

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

GKV

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

60.5 mm

Gesamtlänge:

101 mm

Durchmesser:

19 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.045 kg

OSR GKV G9.5 230V 600W 250u 64716