Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64716 G9.5 240V 600W GKV

kopierenkopieren
OSRAM - 64716 G9.5 240V 600W GKV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143704

  • Lampenleistung - 600 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 13500 lm

  • Sockel - G9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321623997

Sonepar Artikelnummer

120935520

Hersteller Artikelnummer

143704

Hersteller Typ

BAI143704

Hersteller Artikel Nr.:

143704

Lampenleistung:

600 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

13500 lm

Sockel:

G9,5

Farbtemperatur:

3050 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Biplane

Lichtpunkthöhe:

60.5 mm

Reflektordurchmesser:

18.3 mm

Gesamtlänge:

101 mm

Durchmesser:

19 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.051 kg

OSR 64716 G9.5 19X101mm 240V 600W GKV 3050K 13500lm 250U Studio-, Projektions- und Fotolampe