Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64717 GY9.5 230V 650W FRL CP89

kopierenkopieren
OSRAM - 64717 GY9.5 230V 650W FRL CP89

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143705

  • Lampenleistung - 650 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 16250 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321624215

Sonepar Artikelnummer

120935521

Hersteller Artikelnummer

143705

Hersteller Typ

BAI143705

Hersteller Artikel Nr.:

143705

Lampenleistung:

650 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

16250 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

FRL

Wendelform:

Biplane

Lichtpunkthöhe:

46.5 mm

Reflektordurchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

90 mm

Durchmesser:

23 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.052 kg

OSR 64717 GY9.5 23X90mm 230V 650W FRL CP89 3200K 16250lm 150U Studio-, Projektions- und Fotolampe