Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64718 GY9.5 23X90 230V 650W T/27 GCT

kopierenkopieren
OSRAM - 64718 GY9.5 23X90 230V 650W T/27 GCT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100239448

  • Lampenleistung - 650 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 14850 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321624253

Sonepar Artikelnummer

120936782

Hersteller Artikelnummer

30100239448

Hersteller Typ

BAI30100239448

Hersteller Artikel Nr.:

30100239448

Lampenleistung:

650 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

14850 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

GCK/GCT

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

Biplane

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

90 mm

Durchmesser:

23 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.052 kg

OSR 64718 GY9.5 23X90mm 230V 650W T/27 GCT 3000K 400U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe