Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64719 GX9.5 26X110 230V 650W T/12 Klar

kopierenkopieren
OSRAM - 64719 GX9.5 26X110 230V 650W T/12 Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100233880

  • Lampenleistung - 650 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 12000 lm

  • Sockel - GX9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321638076

Sonepar Artikelnummer

120936777

Hersteller Artikelnummer

30100233880

Hersteller Typ

BAI30100233880

Hersteller Artikel Nr.:

30100233880

Lampenleistung:

650 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

12000 lm

Sockel:

GX9,5

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

110 mm

Durchmesser:

26 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.079 kg

OSR 64719 GX9.5 26X110mm 230V 650W T/12 3000K 750U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe