Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64720 GX9.5 230V 650W CP23

kopierenkopieren
OSRAM - 64720 GX9.5 230V 650W CP23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143940

  • Lampenleistung - 650 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 16800 lm

  • Sockel - GX9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321638090

Sonepar Artikelnummer

120935732

Hersteller Artikelnummer

143940

Hersteller Typ

BAI143940

Hersteller Artikel Nr.:

143940

Lampenleistung:

650 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

16800 lm

Sockel:

GX9,5

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

55 mm

Reflektordurchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

110 mm

Durchmesser:

26 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.083 kg

OSR 64720 GX9.5 26X110mm 230V 650W CP23 3200K 100U Studio-, Projektions- und Fotolampe