Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64721 G22 230V 650W CP39 FKH

kopierenkopieren
OSRAM - 64721 G22 230V 650W CP39 FKH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P230FKH/02

  • Lampenleistung - 650 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 16800 lm

  • Sockel - G22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321638113

Sonepar Artikelnummer

120942368

Hersteller Artikelnummer

P230FKH/02

Hersteller Typ

BAIP230FKH/02

Hersteller Artikel Nr.:

P230FKH/02

Lampenleistung:

650 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

16800 lm

Sockel:

G22

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

FKH

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

140 mm

Durchmesser:

26 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.123 kg

OSR CP39 FKH G22 230V 650W Klar 3200K Halogen 35x140mm Studio-, Projektions- und Fotolampe