Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64741 R7S 230V 1000W P2/7 EKM

kopierenkopieren
OSRAM - 64741 R7S 230V 1000W P2/7 EKM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P230EKM/02

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 25000 lm

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300209333

Sonepar Artikelnummer

120942365

Hersteller Artikelnummer

P230EKM/02

Hersteller Typ

BAIP230EKM/02

Hersteller Artikel Nr.:

P230EKM/02

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

25000 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

EKM

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

185.7 mm

Durchmesser:

12 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.024 kg

OSR 64741 P2/7 EKM R7s 230V 1000W Klar 3200K 200U Halogen 12x185.7mm Studio-, Projektions- und Fotolampe