Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64743 G9.5 120V 1000W FEL

kopierenkopieren
OSRAM - 64743 G9.5 120V 1000W FEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143810

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 120 V

  • Lichtstrom - 27500 lm

  • Sockel - G9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321225702

Sonepar Artikelnummer

120935615

Hersteller Artikelnummer

143810

Hersteller Typ

BAI143810

Hersteller Artikel Nr.:

143810

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

120 V

Lichtstrom:

27500 lm

Sockel:

G9,5

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

FEL

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

60.3 mm

Reflektordurchmesser:

20 mm

Gesamtlänge:

101 mm

Durchmesser:

20 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.068 kg

OSR 64743 G9.5 20X101mm 120V 1000W FEL 3200K 27500lm 300U Studio-, Projektions- und Fotolampe