Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64744 GX9.5 240V 1000W FWP T19

kopierenkopieren
OSRAM - 64744 GX9.5 240V 1000W FWP T19

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143749

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 20500 lm

  • Sockel - GX9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321554857

Sonepar Artikelnummer

120935563

Hersteller Artikelnummer

143749

Hersteller Typ

BAI143749

Hersteller Artikel Nr.:

143749

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

20500 lm

Sockel:

GX9,5

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

Biplane

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

55 mm

Reflektordurchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

110 mm

Durchmesser:

26 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.083 kg

OSR 64744 GX9.5 26X110mm 240V 1000W FWP T/19 3000K 20500lm 750U Klar Studio-, Projektions- und Fotolampe