Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64745 GX9.5 230V 1000W CP70 FVA

kopierenkopieren
OSRAM - 64745 GX9.5 230V 1000W CP70 FVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P230CP70/02

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 26000 lm

  • Sockel - GX9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321468611

Sonepar Artikelnummer

120942358

Hersteller Artikelnummer

P230CP70/02

Hersteller Typ

BAIP230CP70/02

Hersteller Artikel Nr.:

P230CP70/02

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

26000 lm

Sockel:

GX9,5

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

FVA

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

13 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

110 mm

Durchmesser:

26 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.079 kg

OSR 64745 CP70 FVA GX9.5 230V 1000W Klar 3200K Halogen LCL55 200U 26x110mm Studio-, Projektions- und Fotolampe