Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64747 G22 230V 1000W FKJ CP71

kopierenkopieren
OSRAM - 64747 G22 230V 1000W FKJ CP71

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143767

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 26000 lm

  • Sockel - G22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321468635

Sonepar Artikelnummer

120935576

Hersteller Artikelnummer

143767

Hersteller Typ

BAI143767

Hersteller Artikel Nr.:

143767

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

26000 lm

Sockel:

G22

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

FKJ

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

ohne

Wendellänge:

13 mm

Lichtpunkthöhe:

63.5 mm

Reflektordurchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

140 mm

Durchmesser:

26 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.130 kg

OSR 64747 G22 26X140mm 230V 1000W FKJ CP71 3200K 26000lm 200U Studio-, Projektions- und Fotolampe