Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64748XS GY9.5 230V 1000W

kopierenkopieren
OSRAM - 64748XS GY9.5 230V 1000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143787

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 25000 lm

  • Sockel - GY9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899545366

Sonepar Artikelnummer

120935595

Hersteller Artikelnummer

143787

Hersteller Typ

BAI143787

Hersteller Artikel Nr.:

143787

Lampenleistung:

1000 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

25000 lm

Sockel:

GY9,5

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

sonstige

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

0 mm

Reflektordurchmesser:

0 mm

Gesamtlänge:

95 mm

Durchmesser:

22.23 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.054 kg

OSR 64748XS GY9.5 22X95mm 230V 1000W 3200K 25000lm 250U Studio-, Projektions- und Fotolampe