Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64751 R7S 230V 1250W P2/12

kopierenkopieren
OSRAM - 64751 R7S 230V 1250W P2/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P230P212/02

  • Lampenleistung - 1250 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 33500 lm

  • Sockel - R7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300214641

Sonepar Artikelnummer

120942380

Hersteller Artikelnummer

P230P212/02

Hersteller Typ

BAIP230P212/02

Hersteller Artikel Nr.:

P230P212/02

Lampenleistung:

1250 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

33500 lm

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

p15

ANSI:

sonstige

Wendelform:

sonstige

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

12 mm

Gesamtlänge:

185.7 mm

Durchmesser:

12 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.021 kg

OSR 64751 P212 R7s 230V 1250W Klar 3200K 12x185.7mm Studio-, Projektions- und Fotolampe