Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64752 GX9.5 230V 1200W FWS T29

kopierenkopieren
OSRAM - 64752 GX9.5 230V 1200W FWS T29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143703

  • Lampenleistung - 1200 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 29000 lm

  • Sockel - GX9,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321624475

Sonepar Artikelnummer

120935519

Hersteller Artikelnummer

143703

Hersteller Typ

BAI143703

Hersteller Artikel Nr.:

143703

Lampenleistung:

1200 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

29000 lm

Sockel:

GX9,5

Farbtemperatur:

3000 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

FWS

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

Biplane

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

67 mm

Reflektordurchmesser:

27 mm

Gesamtlänge:

125 mm

Durchmesser:

27 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.083 kg

OSR 64752 GX9.5 27X125mm 230V 1200W FWS T29 3000K 29000lm 400U Studio-, Projektions- und Fotolampe