Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64756 G22 230V 1200W CP93

kopierenkopieren
OSRAM - 64756 G22 230V 1200W CP93

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143933

  • Lampenleistung - 1200 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 30000 lm

  • Sockel - G22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321624550

Sonepar Artikelnummer

120935725

Hersteller Artikelnummer

143933

Hersteller Typ

BAI143933

Hersteller Artikel Nr.:

143933

Lampenleistung:

1200 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

30000 lm

Sockel:

G22

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Biplane

Lichtpunkthöhe:

63.5 mm

Reflektordurchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

140 mm

Durchmesser:

26 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.133 kg

OSR 64756 G22 26X140mm 230V 1200W CP93 3200K 30000lm 200U Studio-, Projektions- und Fotolampe