Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64777 G22 230V 2000W CP92

kopierenkopieren
OSRAM - 64777 G22 230V 2000W CP92

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143697

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 52000 lm

  • Sockel - G22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321632197

Sonepar Artikelnummer

120935513

Hersteller Artikelnummer

143697

Hersteller Typ

BAI143697

Hersteller Artikel Nr.:

143697

Lampenleistung:

2000 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

52000 lm

Sockel:

G22

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Biplane

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

175 mm

Durchmesser:

35 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.143 kg

OSR 64777 G22 35X175mm 230V 2000W CP92 3200K 52000lm 400U Studio-, Projektions- und Fotolampe