Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64781 RX7S 240V 2000W P2/27 FEX

kopierenkopieren
OSRAM - 64781 RX7S 240V 2000W P2/27 FEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P240FEX/02

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 50000 lm

  • Sockel - RX7s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300283500

Sonepar Artikelnummer

120942401

Hersteller Artikelnummer

P240FEX/02

Hersteller Typ

BAIP240FEX/02

Hersteller Artikel Nr.:

P240FEX/02

Lampenleistung:

2000 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

50000 lm

Sockel:

RX7s

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

p15

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Doppelwendel

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

30 mm

Gesamtlänge:

138.1 mm

Durchmesser:

30 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.119 kg

OSR 64781 P2/27 FEX RX7s 240V 2000W Klar 3200K Halogen 30x138.1mm Studio-, Projektions- und Fotolampe