Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64788 GY16 240V 2000W CP72 FTM

kopierenkopieren
OSRAM - 64788 GY16 240V 2000W CP72 FTM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P240CP72/02

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 52000 lm

  • Sockel - GY16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321632180

Sonepar Artikelnummer

120942392

Hersteller Artikelnummer

P240CP72/02

Hersteller Typ

BAIP240CP72/02

Hersteller Artikel Nr.:

P240CP72/02

Lampenleistung:

2000 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

52000 lm

Sockel:

GY16

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

FTM

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

Biplane

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

34 mm

Gesamtlänge:

145 mm

Durchmesser:

35 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.110 kg

OSR 64788 CP72 FTM GY16 240V 2000W 3200K Halogen LCL70 40x145mm Studio-, Projektions- und Fotolampe