Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64789 G38 240V 2000W FKK FKP CP73

kopierenkopieren
OSRAM - 64789 G38 240V 2000W FKK FKP CP73

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143943

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 52000 lm

  • Sockel - G38

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321654038

Sonepar Artikelnummer

120935735

Hersteller Artikelnummer

143943

Hersteller Typ

BAI143943

Hersteller Artikel Nr.:

143943

Lampenleistung:

2000 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

52000 lm

Sockel:

G38

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

FKK/FKP

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

Biplane

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

127 mm

Reflektordurchmesser:

34 mm

Gesamtlänge:

210 mm

Durchmesser:

35 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.305 kg

OSR 64789 G38 35X210mm 240V 2000W FKK FKP CP73 3200K 52000lm 400U Studio-, Projektions- und Fotolampe