Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64796 G22 230V 2500W CP91

kopierenkopieren
OSRAM - 64796 G22 230V 2500W CP91

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143944

  • Lampenleistung - 2500 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 65000 lm

  • Sockel - G22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321653987

Sonepar Artikelnummer

120935736

Hersteller Artikelnummer

143944

Hersteller Typ

BAI143944

Hersteller Artikel Nr.:

143944

Lampenleistung:

2500 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

65000 lm

Sockel:

G22

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Biplane

Lichtpunkthöhe:

90 mm

Reflektordurchmesser:

34 mm

Gesamtlänge:

175 mm

Durchmesser:

35 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.158 kg

OSR 64796 G22 35X175mm 230V 2500W CP91 3200K 65000lm 400U Studio-, Projektions- und Fotolampe