Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64805 G38 240V 5000W CP85

kopierenkopieren
OSRAM - 64805 G38 240V 5000W CP85

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143710

  • Lampenleistung - 5000 W

  • Lampenspannung - 240 V

  • Lichtstrom - 135000 lm

  • Sockel - G38

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899129573

Sonepar Artikelnummer

120935526

Hersteller Artikelnummer

143710

Hersteller Typ

BAI143710

Hersteller Artikel Nr.:

143710

Lampenleistung:

5000 W

Lampenspannung:

240 V

Lichtstrom:

135000 lm

Sockel:

G38

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

s90

ANSI:

sonstige

Wendelform:

Biplane

Lichtpunkthöhe:

165 mm

Reflektordurchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

279 mm

Durchmesser:

61 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.516 kg

OSR 64805 G38 61X279mm 240V 5000W CP85 3200K 135000lm 400u Studio-, Projektions- und Fotolampe