Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64815 G38 230V 10000W CP83 ECR

kopierenkopieren
OSRAM - 64815 G38 230V 10000W CP83 ECR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P230CP83/02

  • Lampenleistung - 10000 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 280000 lm

  • Sockel - G38

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050300780696

Sonepar Artikelnummer

120942360

Hersteller Artikelnummer

P230CP83/02

Hersteller Typ

BAIP230CP83/02

Hersteller Artikel Nr.:

P230CP83/02

Lampenleistung:

10000 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

280000 lm

Sockel:

G38

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

43000 mm

Reflektordurchmesser:

70 mm

Gesamtlänge:

380 mm

Durchmesser:

80 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

1.108 kg

OSR 64815 CP83 ECR G38 230V 10000W Klar 3200K LCL254 70x380mm Studio-, Projektions- und Fotolampe