Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OSRAM - 64818 G38 230V 20000W BCM CP99

kopierenkopieren
OSRAM - 64818 G38 230V 20000W BCM CP99

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143945

  • Lampenleistung - 20000 W

  • Lampenspannung - 230 V

  • Lichtstrom - 570000 lm

  • Sockel - G38

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321792051

Sonepar Artikelnummer

120935737

Hersteller Artikelnummer

143945

Hersteller Typ

BAI143945

Hersteller Artikel Nr.:

143945

Lampenleistung:

20000 W

Lampenspannung:

230 V

Lichtstrom:

570000 lm

Sockel:

G38

Farbtemperatur:

3200 K

Brennstellung:

sonstige

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

0 mm

Wendelform:

Monoplane

Wendellänge:

0 mm

Lichtpunkthöhe:

354 mm

Reflektordurchmesser:

100 mm

Gesamtlänge:

550 mm

Durchmesser:

100 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Halogen

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

2.402 kg

OSR 64818 G38 100X550mm 230V 20000W CP99 BCM 3200K 570000lm 350U Studio-, Projektions- und Fotolampe